150 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
1,865件の「150 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミカゲ蓋」、「雨水 蓋 150」、「汚水蓋 150」などの商品も取り扱っております。

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径 150 材質(パッキン) SBR マス径(Φmm) 150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 PVC 材質(本体) PVC 呼び径 150 材質(フタ) 鋳物 マス径(Φmm) 150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm) 200 寸法H(mm) 71 寸法A(mm) 110 寸法t(mm) 5 寸法D1(mm) 196 寸法D2(mm) 216 寸法H1(mm) 26 寸法H2(mm) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 C-AI
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質 PVC、(シール)PE
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル ライト 文字内容 うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 PVC 材質(本体) PVC 呼び径 150 材質(フタ) 鋳物 マス径(Φmm) 150
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質 PVC 形状 パッキン形状:Oリング 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa) 無圧 JIS規格 K6739規格品 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) 平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質 (本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプ フタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 C-AI
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質 PVC、(シール)PE
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)